Motion
14011810C

MA FORD MFG
14011810C

14011810C
N° D’ARTICLE MI12856513
N° MFR14011810C
Prix39.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
14011810C

14011810C
N° D’ARTICLE MI12856513
N° MFR14011810C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    12 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    3 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    140
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
14011810C 14036 3.0MM 4 FLT BALLE EM TICN
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • nez sphérique
  • Angle d’hélice de 30°
  • pour les applications de plomberie brute et de finition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté