Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe40 mm
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre25 mm
- Longueur totale102 mm
- Tige Diamètre25 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série140
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- coupe centrale
- longueurs de cannelure standard
- nez sphérique
- Angle d’hélice de 30°
- pour les applications de plomberie brute et de finition