Motion
16411810C

MA FORD MFG
16411810C

16411810C
N° D’ARTICLE MI12857431
N° MFR16411810C
Prix29.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16411810C

16411810C
N° D’ARTICLE MI12857431
N° MFR16411810C
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
Prix29.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    6 mm
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiCN
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    164
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
16411810C 56466 3.0MM 2 FLUTE STUB EM TI
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • Revêtement Altima® et TiCN. Tailles des micro décimales 0,005 po à 0,060 po et 0.2mm-2,0mm
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures de tronçon
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon