Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut5/8
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter3/8
- Longueur totale2
- Shank Diameter3/8
Details
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementTiCN
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionTiCN
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes2
- Série164
- Type de tigeDroit
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Straight Or Spiral FluteSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
Description du fabricant
16437500C 56487 3/8 2 CANNELURES EMBOUT EM TICN
- 2 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement ou disponible avec TiN
- Revêtement Altima® et TiCN. Tailles des micro décimales 0,005 po à 0,060 po et 0.2mm-2,0mm
- Coupe centrale
- Longueurs de cannelures de tronçon
- Angle Helix 30°
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin