Motion
16550000C

MA FORD MFG
16550000C

16550000C
N° D’ARTICLE MI12857593
N° MFR16550000C
Prix164.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16550000C

16550000C
N° D’ARTICLE MI12857593
N° MFR16550000C
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
Prix164.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    165
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
16550000C 56592 1/2 4 BOULE DE CANNELURE TI
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueur des cannelures de tronçon
  • nez sphérique
  • Angle d’hélice de 30°
  • pour les applications de plomberie brute et de finition