Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut25 mm
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter20 mm
- Longueur totale76 mm
- Shank Diameter20 mm
Details
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série165
- Type de tigeDroit
- Single Or Double EndSingle
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
Description du fabricant
16578740 16571 20.0MM 4 FLUTE BALLE DE POINTE
- 4 cannelures
- carbure solide
- coupe centrale
- longueur des cannelures de tronçon
- nez sphérique
- Angle d’hélice de 30°
- pour les applications de plomberie brute et de finition