Motion
16912500R.010

MA FORD MFG
16912500R.010

16912500R.010
N° D’ARTICLE MI12857796
N° MFR16912500R.010
Prix67.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16912500R.010

16912500R.010
N° D’ARTICLE MI12857796
N° MFR16912500R.010
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
Prix67.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/4
  • Usine Diamètre  
    1/8
  • Longueur totale
    1-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    169
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
16912500R.010 16932 1/8 R.010 3 FL ENDMI
  • 3 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure de tronçon
  • 30° hélice
  • rayon du coin
  • conçu pour le fraisage général dans une vaste gamme de matériaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif