Motion
17710005A

MA FORD MFG
17710005A

17710005A
N° D’ARTICLE MI12857904
N° MFR17710005A
Prix812.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17710005A

17710005A
N° D’ARTICLE MI12857904
N° MFR17710005A
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
Prix812.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    4
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    177
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
17710005A 17780 1 X 1 X 4 X 0,045 FIN RAD
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et de tronçon
  • 35° -38° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good