Motion
17711800A

MA FORD MFG
17711800A

17711800A
N° D’ARTICLE MI12857920
N° MFR17711800A
Prix77.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17711800A

17711800A
N° D’ARTICLE MI12857920
N° MFR17711800A
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
Prix77.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    8 mm
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Style Helix
    Variable
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    177
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
17711800A 17928 3MM X 8MM X 57MM - 6MM S
  • 4 cannelure
  • Carbure solide
  • Enduit ALtima®
  • Coupe centrale
  • Offert en longueurs de cannelure et de cannelure standard
  • 35°/38° Angle d’hélice variable
  • pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée avec options de rayon de coin
  • Options plates de tige Weldon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté