Motion
17723604A

MA FORD MFG
17723604A

17723604A
N° D’ARTICLE MI12857943
N° MFR17723604A
Prix76.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17723604A

17723604A
N° D’ARTICLE MI12857943
N° MFR17723604A
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
Prix76.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    13 mm
  • Usine Diamètre  
    6 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    177
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
17723604A 17788 6MM X 13MM X57 X 1.5MM R
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et de tronçon
  • 35° -38° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté