Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe12 mm
- Usine Diamètre6 mm
- Diamètre du cou5.8 mm
- Longueur totale101 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série177L
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variableoui
- Indice variableoui
Aperçu
Description du fabricant
177L2360R020N5A 18183 6MMX6MMX12MMX101MM
- 4 cannelures
- carbure solide
- Revêtement ALtima®
- soulagement du cou
- coupe centrale
- options de longueur de cannelure standard et de tronçon
- 35° -38° hélice variable
- rayon du coin
- pas variable
- conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus