Motion
177L3150R118N5A

MA FORD MFG
177L3150R118N5A

177L3150R118N5A
N° D’ARTICLE MI12858133
N° MFR177L3150R118N5A
Prix129.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
177L3150R118N5A

177L3150R118N5A
N° D’ARTICLE MI12858133
N° MFR177L3150R118N5A
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
Prix129.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    16 mm
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre du cou
    7.6 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    177L
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
177L3150R118N5A 18196 8MMX8MMX16MMX101MM
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • soulagement du cou
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et de tronçon
  • 35° -38° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus