Motion
177S1969R008A

MA FORD MFG
177S1969R008A

177S1969R008A
N° D’ARTICLE MI12858159
N° MFR177S1969R008A
Prix79.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
177S1969R008A

177S1969R008A
N° D’ARTICLE MI12858159
N° MFR177S1969R008A
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
Prix79.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    8 mm
  • Usine Diamètre  
    5 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    177S
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    HA DIN 6535
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
177S1969R008A 18204 5MM X8MM X57MM .2MMC
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • soulagement du cou
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure standard
  • 35° -38° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus