Motion
177S3937AW

MA FORD MFG
177S3937AW

177S3937AW
N° D’ARTICLE MI12858170
N° MFR177S3937AW
Prix172.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
177S3937AW

177S3937AW
N° D’ARTICLE MI12858170
N° MFR177S3937AW
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
Prix172.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    15 mm
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du cou
    32 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Style Helix
    Variable
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    177S
  • Type de tige
    HB DIN 6535
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
177S3937AW 18264 10MM MEULAGE D’EXTRÉMITÉ SOUDÉ SUR FLA
  • 4 cannelure
  • Carbure solide
  • Soulagement du cou
  • Revêtement ALtima®
  • Coupe centrale
  • Longueur de cannelure standard
  • 35°/38° Angle d’hélice variable
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • options de rayon de coin et de longueur de col
  • Options de tige - DIN 6535 HA et DIN 6535 HB
  • Tailles de pouces disponibles sur demande