Motion
177S3937R020AW

MA FORD MFG
177S3937R020AW

177S3937R020AW
N° D’ARTICLE MI12858172
N° MFR177S3937R020AW
Prix180.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
177S3937R020AW

177S3937R020AW
N° D’ARTICLE MI12858172
N° MFR177S3937R020AW
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
Prix180.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    15 mm
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    177S
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    HB DIN 6535
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
177S3937R020AW 18246 10MM ENDMILL CR ET
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • soulagement du cou
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure standard
  • 35° -38° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus