Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35°-38 °
- Longueur de Coupe24 mm
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre16 mm
- Longueur du cou50 mm
- Longueur totale98 mm
- PasVariable
- Tige Diamètre16 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Style HelixVariable
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série177S
- Type de tigeHA DIN 6535
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableOui
- Indice variableOui
Aperçu
- 4 cannelure
- Carbure solide
- Soulagement du cou
- Revêtement ALtima®
- Coupe centrale
- Longueur de cannelure standard
- 35°/38° Angle d’hélice variable
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Extrémité carrée
- options de rayon de coin et de longueur de col
- Options de tige - DIN 6535 HA et DIN 6535 HB
- Tailles de pouces disponibles sur demande