Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe30 mm
- Usine Diamètre20 mm
- Longueur totale112 mm
- Tige Diamètre20 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série177S
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeHA DIN 6535
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variableoui
- Indice variableoui
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- Revêtement ALtima®
- soulagement du cou
- coupe centrale
- longueur de cannelure standard
- 35° -38° hélice variable
- rayon du coin
- pas variable
- conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus