Motion
17847200A

MA FORD MFG
17847200A

17847200A
N° D’ARTICLE MI12858319
N° MFR17847200A
Prix181.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17847200A

17847200A
N° D’ARTICLE MI12858319
N° MFR17847200A
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
Prix181.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    26 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    178
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
17847200A 17974 12MM X 26MM X83 ENDMILLAGE
  • 5 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard et longues
  • Angle Helix 38°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • Options plates de tige Weldon

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif