Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38 °
- Length of Cut38 mm
- Mill Diameter20 mm
- Longueur totale104 mm
- Shank Diameter20 mm
Details
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes5
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série178
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
Description du fabricant
17878703A 17987 20MM X 38MM X104 X 1MM R
- 5 cannelures
- carbure solide
- Revêtement ALtima®
- coupe centrale
- cannelures standard et longues
- 38° hélice
- rayon du coin
- pas variable
- conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus