Motion
17950020A

MA FORD MFG
17950020A

17950020A
N° D’ARTICLE MI12858453
N° MFR17950020A
Prix295.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17950020A

17950020A
N° D’ARTICLE MI12858453
N° MFR17950020A
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
Prix295.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    179
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
17950020A 18065 1/2 X 5/8 X 5 BALLE XR EM
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif