Motion
17962900A

MA FORD MFG
17962900A

17962900A
N° D’ARTICLE MI12858457
N° MFR17962900A
Prix444.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17962900A

17962900A
N° D’ARTICLE MI12858457
N° MFR17962900A
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
Prix444.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    32 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    179
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
17962900A 18059 16MM X 32MM X 92MM BILLE
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux