Motion
17975020A

MA FORD MFG
17975020A

17975020A
N° D’ARTICLE MI12858461
N° MFR17975020A
Prix760.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17975020A

17975020A
N° D’ARTICLE MI12858461
N° MFR17975020A
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
Prix760.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Usine Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    179
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
17975020A 18067 3/4 X 1 X 6 BALLE XR EM
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif