Motion
179L3937N5A

MA FORD MFG
179L3937N5A

179L3937N5A
N° D’ARTICLE MI12858465
N° MFR179L3937N5A
Prix247.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
179L3937N5A

179L3937N5A
N° D’ARTICLE MI12858465
N° MFR179L3937N5A
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
Prix247.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    15 mm
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre du cou
    9.6 po
  • Longueur totale
    127 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    179L
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
179L3937N5A 18302 10MMX15MMX127MM X COL
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • Encolure
  • Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif