Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe1-1/2
- Usine Diamètre1
- Longueur totale4
- Tige Diamètre1
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures7
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série180
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
Description du fabricant
180100112B 18612 1 X 1-1/2 X 4 .250 CR 7
- 7 cannelures
- carbure solide
- ALtima® Blaze revêtu
- coupe non centrale
- longueurs de cannelure standard et de tronçon
- 38° hélice
- rayon du coin
- pas variable
- conçu spécialement pour le titane
- inconel et matériaux similaires