Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe3/4
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre1/4
- Longueur totale2-1/2
- PasVariable
- Tige Diamètre1/4
Détails
- Coupe centraleNon
- brise-croustillesNon
- RevêtementBlaze ALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures7
- Série180
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
Description du fabricant
18025010B 18902 1/4 X 3/4 ENDMILLAGE
- 7 cannelure
- Carbure solide
- Revêtement ALtima® Blaze
- Longueurs de cannelure standard et de tronçon
- Angle Helix 38°
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Coupe non centrale
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin