Motion
180L6250B

MA FORD MFG
180L6250B

180L6250B
N° D’ARTICLE MI12858593
N° MFR180L6250B
Prix558.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
180L6250B

180L6250B
N° D’ARTICLE MI12858593
N° MFR180L6250B
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
Prix558.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/4
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    5
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Coupe centrale
    Non
  • brise-croustilles
    Oui
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    7
  • Série
    180CB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
180L6250B 18920 5/8 X 2 1/4 ENDMILLAGE
  • 7 cannelure
  • Carbure solide
  • brise-croustilles
  • Forces de coupe réduites, ce qui permet d’obtenir des murs plus droits lors de longs engagements axial
  • Débits d’alimentation plus élevés
  • Chatter réduit ou éliminé
  • ALtima® enduite d’un vernis
  • Longues cannelures et très longues
  • 38° hélice
  • Pour le dégrossissage et la finition avec une application de brise-copeau
  • Coupe non centrale
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • L’option de rayon de coin fournira un coin plus fort pour moins d’usure pendant le ruguage ou la finition