Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38 °
- Length of Cut3
- Type de longueurX-long
- Mill Diameter1/2
- Longueur totale5
- PasVariable
- Shank Diameter1/2
Details
- Coupe centraleNon
- brise-croustillesOui
- RevêtementBlaze ALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes7
- Série180CB
- Type de tigeDroit
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Straight Or Spiral FluteSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
Description du fabricant
180X5000B 18918 1/2 X 3 ENDMILLAGE
- 7 cannelure
- Carbure solide
- brise-croustilles
- Forces de coupe réduites, ce qui permet d’obtenir des murs plus droits lors de longs engagements axial
- Débits d’alimentation plus élevés
- Chatter réduit ou éliminé
- ALtima® enduite d’un vernis
- Longues cannelures et très longues
- 38° hélice
- Pour le dégrossissage et la finition avec une application de brise-copeau
- Coupe non centrale
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
- L’option de rayon de coin fournira un coin plus fort pour moins d’usure pendant le ruguage ou la finition