Spécifications
Dimensions
- Angle Helix20 °
- Longueur de la coupe1/4
- Type de longueurTalon
- Diamètre de l’usine1/4
- Longueur totale2
- Diamètre de la tige1/4
Détails
- Coupe centraleoui
- brise-croustillesoui
- Livraison de liquide de refroidissementexterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Type de finCarré
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Style HelixSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures3
- Série192
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- CUP_NON697604957306
Aperçu
- cannelure multiple
- carbure
- enduit d’ALtima®
- coupe centrale
- longueurs de cannelure standard et de tronçon
- Angle d’hélice de 20°
- extrémité carrée