Motion
19231501A

MA FORD MFG
19231501A

19231501A
N° D’ARTICLE MI12858618
N° MFR19231501A
Prix202.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
19231501A

19231501A
N° D’ARTICLE MI12858618
N° MFR19231501A
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
Prix202.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    20 °
  • Longueur de la coupe
    16 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    8 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Diamètre de la tige
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    192
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    HB DIN 6535
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604957498

Aperçu

Description du fabricant
19231501A 95749 3 FLT 8.0MM ROUGHING EM
  • cannelure multiple
  • carbure
  • enduit d’ALtima®
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • Angle d’hélice de 20°
  • extrémité carrée