Motion
19237501A

MA FORD MFG
19237501A

19237501A
N° D’ARTICLE MI12858620
N° MFR19237501A
Prix226.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
19237501A

19237501A
N° D’ARTICLE MI12858620
N° MFR19237501A
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
Prix226.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    20 °
  • Longueur de la coupe
    7/8
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    3/8
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Diamètre de la tige
    3/8

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    192
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604957382

Aperçu

Description du fabricant
19237501A 95738 4 FLT 3/8 ROUGHING EM TI
  • cannelure multiple
  • carbure
  • enduit d’ALtima®
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • Angle d’hélice de 20°
  • extrémité carrée