Motion
19239371A

MA FORD MFG
19239371A

19239371A
N° D’ARTICLE MI12858622
N° MFR19239371A
Prix228.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
19239371A

19239371A
N° D’ARTICLE MI12858622
N° MFR19239371A
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
Prix228.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    20 °
  • Longueur de la coupe
    20 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    10 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Diamètre de la tige
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    192
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    HB DIN 6535
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604957504

Aperçu

Description du fabricant
19239371A 95750 4 FLT 10.0MM ROUGH EM TI
  • cannelure multiple
  • carbure
  • enduit d’ALtima®
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • Angle d’hélice de 20°
  • extrémité carrée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon