Motion
22435820A

MA FORD MFG
22435820A

22435820A
N° D’ARTICLE MI12860398
N° MFR22435820A
Prix239.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22435820A

22435820A
N° D’ARTICLE MI12860398
N° MFR22435820A
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
Prix239.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .3582
  • Diamètre
    9.1 mm
  • Diamètre de la mèche
    9.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    81 mm
  • Angle Helix
    21 °
  • Global Longueur  
    125 mm
  • Diamètre de la tige
    9.1 mm
  • Taille de la tige
    9.1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604037220
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    224
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 338
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
22435820A 03722 ALTIMA DRILL 9.10MM DIA
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Angle de pointe 118° Angle Helix 21° Fabriqué selon DIN 338
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1