Motion
22437000

MA FORD MFG
22437000

22437000
N° D’ARTICLE MI12860403
N° MFR22437000
Prix courant 218.87 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22437000

22437000
N° D’ARTICLE MI12860403
N° MFR22437000
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
Prix courant de 218.87 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
22437000 24677 9.40MM DIN 338 10 % CARB
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Angle de pointe 118° Angle Helix 21° Fabriqué selon DIN 338
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Spécifications

  • Longueur de cannelure
  • Matériel
    Carbure
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de cannelures
  • Longueur totale
  • Angle de pointe
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Angle Helix
    21 °
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Double marge
    Non
  • Diamètre de la mèche
    9.4 mm
  • Diamètre de la tige
    9.4 mm
  • Série
    224
  • Spécification
    DIN 338
  • Qté du colis
    1
  • Taille décimale
    .3700
  • Diamètre
    9.4 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697604246776
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Forme de tige
    Ronde
  • Taille de la tige
    9.4 mm
  • Direction de la spirale
    Main droite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté