Motion
22443700

MA FORD MFG
22443700

22443700
N° D’ARTICLE MI12860436
N° MFR22443700
Prix333.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22443700

22443700
N° D’ARTICLE MI12860436
N° MFR22443700
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
Prix333.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .4370
  • Diamètre
    11.1 mm
  • Diamètre de la mèche
    11.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    94 mm
  • Angle Helix
    21 °
  • Global Longueur  
    142 mm
  • Diamètre de la tige
    11.1 mm
  • Taille de la tige
    11.1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604247551
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    224
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 338
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
22443700 24755 11.10MM DIN 338 10 % CARB
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Angle de pointe 118° Angle Helix 21° Fabriqué selon DIN 338
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté