Motion
22910150CE

MA FORD MFG
22910150CE

22910150CE
N° D’ARTICLE MI12860723
N° MFR22910150CE
Prix92.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22910150CE

22910150CE
N° D’ARTICLE MI12860723
N° MFR22910150CE
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
Prix92.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .1015
  • Diamètre
    #38
  • Diamètre de la mèche
    #38
  • Cannelure Longueur  
    1-1/4
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    2-1/4
  • Diamètre de la tige
    .1015
  • Taille de la tige
    .1015

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    CERAedge®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    144 °
  • Revêtement de finition
    CERAedge®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604775917
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    144 °
  • Série
    229
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
22910150CE 77591 #38 3 FLÛTE DR CERAEDGE
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Angle de 150° points angle de than12mm et angle de 144° points inférieur à 12mm
  • Angle Helix 30°
  • Marge unique
  • Tailles métriques supérieures à 3mm fabriquées selon DIN 6537L
  • Conception de point de mise à la terre facile
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Forme spéciale de cannelure parabolique 3 pour une évacuation accrue des copeaux
  • Style alimenté par liquide de refroidissement offert en version spéciale
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1