Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.2047
- Diamètre5.2 mm
- Diamètre de la mèche5.2 mm
- Cannelure Longueur44 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur82 mm
- Diamètre de la tige6 mm
- Taille de la tige6 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Fini de mècheZRN
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche144 °
- Revêtement de finitionZRN
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604167828
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesOui
- Point Angle144 °
- Série229
- Forme de tigeRonde
- SpécificationDIN 6537L
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 3 cannelure
- Carbure solide
- 5X Longueur standard
- Angle de 150° points angle de than12mm et angle de 144° points inférieur à 12mm
- Angle Helix 30°
- Marge unique
- Tailles métriques supérieures à 3mm fabriquées selon DIN 6537L
- Conception de point de mise à la terre facile
- Sans revêtement
- Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
- Forme spéciale de cannelure parabolique 3 pour une évacuation accrue des copeaux
- Style alimenté par liquide de refroidissement offert en version spéciale
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1