Motion
22921300ZR

MA FORD MFG
22921300ZR

22921300ZR
N° D’ARTICLE MI12860798
N° MFR22921300ZR
Prix173.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22921300ZR

22921300ZR
N° D’ARTICLE MI12860798
N° MFR22921300ZR
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
Prix173.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2130
  • Diamètre
    #3
  • Diamètre de la mèche
    #3
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    3
  • Diamètre de la tige
    .2130
  • Taille de la tige
    .2130

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ZRN
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    144 °
  • Revêtement de finition
    ZRN
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604173041
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    144 °
  • Série
    229
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
22921300ZR 17304 22921300 MANTEAU ZRN
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Angle de 150° points angle de than12mm et angle de 144° points inférieur à 12mm
  • Angle Helix 30°
  • Marge unique
  • Tailles métriques supérieures à 3mm fabriquées selon DIN 6537L
  • Conception de point de mise à la terre facile
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Forme spéciale de cannelure parabolique 3 pour une évacuation accrue des copeaux
  • Style alimenté par liquide de refroidissement offert en version spéciale
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1