Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe16 mm
- Usine Diamètre8 mm
- Longueur totale100 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série250
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- Géométrie haute performance pour les applications de plomberie brute et de finition
- tolérance de rayon + 0.010mm pour une finition précise en 3D formes
- ALtima® Blaze coating pour aciers trempés <lt/>50HRC - acier allié
- acier inoxydable
- titane
- niveau de prix économique pour réduire les coûts d'outillage