Motion
250M12122B

MA FORD MFG
250M12122B

250M12122B
N° D’ARTICLE MI12861204
N° MFR250M12122B
Prix250.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
250M12122B

250M12122B
N° D’ARTICLE MI12861204
N° MFR250M12122B
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
Prix250.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    24 mm
  • Usine Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Tige Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    250
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
250M12122B 25916 12.0MM 2 FLT BALL EM
  • Géométrie haute performance pour les applications de plomberie brute et de finition
  • tolérance de rayon + 0.010mm pour une finition précise en 3D formes
  • ALtima® Blaze coating pour aciers trempés <lt/>50HRC - acier allié
  • acier inoxydable
  • titane
  • niveau de prix économique pour réduire les coûts d'outillage