Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure6.5 mm
- Longueur totale38 mm
- Diamètre de l’alésoir0.70 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent.0276
- Diamètre de la tige0.7 mm
- Type d'alésoir à diamètre variableNon
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures4
- Tolérance du diamètre de l'alésoir+0,0001 à +0,0003
- Type d’alésoirAlésoirs à mandrin
- Série272
- Type de tigeDroit
- SpécificationDIN 1420 H7
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
Description du fabricant
27202760 01073 .0276 #METRIC# 0.70MM RE
- Carbure solide
- finitions de trou haute précision
- Cannelure droite
- Coupe à droite