Motion
27216650

MA FORD MFG
27216650

27216650
N° D’ARTICLE MI12861635
N° MFR27216650
Prix101.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27216650

27216650
N° D’ARTICLE MI12861635
N° MFR27216650
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
Prix101.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,1665 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .1665
  • Diamètre de la tige
    0,1580 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
27216650 03233 .1665 AMÉLIORATEUR
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté