Motion
27219090

MA FORD MFG
27219090

27219090
N° D’ARTICLE MI12861711
N° MFR27219090
Prix109.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27219090

27219090
N° D’ARTICLE MI12861711
N° MFR27219090

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix109.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    22 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Diamètre de l’alésoir
    4.85 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .1909
  • Diamètre de la tige
    4.62 mm
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    DIN 1420 H7
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
27219090 01653 .1909 #METRIC# 4.85MM
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite