Spécifications
Dimensions
- Angle Helix40 °
- Length of Cut2-1/8
- Mill Diameter5/16
- Longueur totale4
- Shank Diameter5/16
Details
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes5
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série278
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
Description du fabricant
27831234B 97081 5/16X 2-1/8 .030CR LAZE
- 5 cannelures
- carbure solide
- ALtima® Blaze revêtu
- coupe centrale
- talon
- standard
- cannelures longues et extra longues
- 40° hélice
- rayon du coin
- pas variable
- conçu spécialement pour les aciers
- aciers inoxydables
- alliages spéciaux
- fonte et acier durci