Motion
27831237B

MA FORD MFG
27831237B

27831237B
N° D’ARTICLE MI12862882
N° MFR27831237B
Prix266.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27831237B

27831237B
N° D’ARTICLE MI12862882
N° MFR27831237B
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
Prix266.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/8
  • Usine Diamètre  
    5/16
  • Longueur totale
    4
  • Tige Diamètre  
    5/16

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    278
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
27831237B 97083 5/16X 2-1/8 .090CR LAZE
  • 5 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 40° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif