Motion
278625711B

MA FORD MFG
278625711B

278625711B
N° D’ARTICLE MI12863127
N° MFR278625711B
Prix783.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
278625711B

278625711B
N° D’ARTICLE MI12863127
N° MFR278625711B
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
Prix783.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    4
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    6
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    278
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
278625711B 97417 XT 5/8 X 4 X 6 - 0,156CR
  • 5 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 40° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif