Spécifications
Dimensions
- Angle Helix40 °
- Longueur de Coupe1
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre3/4
- Longueur totale3
- PasVariable
- Tige Diamètre3/4
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementBlaze ALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures5
- Série278
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
- 5 cannelure
- Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
- Talon
- standard
- cannelures longues et extra longues
- Angle Helix 40°
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
- Options plates de tige Weldon
- Transition du mélange chuchoté entre l’extérieur et le cou