Motion
278CB62510B

MA FORD MFG
278CB62510B

278CB62510B
N° D’ARTICLE MI12863232
N° MFR278CB62510B
Prix419.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
278CB62510B

278CB62510B
N° D’ARTICLE MI12863232
N° MFR278CB62510B
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
Prix419.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    3-1/2
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Oui
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    278CB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
278CB62510B 03958 XT 5/8 X 1-1/4 CB
  • 5 cannelure
  • Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
  • Standard
  • long
  • et des cannelures extra longues
  • Technologie de bris de puce décalée
  • Angle Helix 40°
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin