Motion
278L10002B

MA FORD MFG
278L10002B

278L10002B
N° D’ARTICLE MI12863248
N° MFR278L10002B
Prix1,044.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
278L10002B

278L10002B
N° D’ARTICLE MI12863248
N° MFR278L10002B
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
Prix1,044.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/4
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    5
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    278
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
278L10002B 37070 BROYEUR D’EXTRÉMITÉ 1 X 2-1/4 0,015C
  • 5 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 40° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci