Motion
279M0400B

MA FORD MFG
279M0400B

279M0400B
N° D’ARTICLE MI12863392
N° MFR279M0400B
Prix91.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
279M0400B

279M0400B
N° D’ARTICLE MI12863392
N° MFR279M0400B
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
Prix91.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    11 mm
  • Usine Diamètre  
    4 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    279
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
279M0400B 27940 4MMX11MMX57MM-6MM SHK BA
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • la pitc variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® Blaze pour une dureté supérieure à chaud et une friction réduite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon