Motion
279M1200B

MA FORD MFG
279M1200B

279M1200B
N° D’ARTICLE MI12863398
N° MFR279M1200B
Prix229.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
279M1200B

279M1200B
N° D’ARTICLE MI12863398
N° MFR279M1200B
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
Prix229.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    26 mm
  • Usine Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Tige Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    279
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
279M1200B 27950 12MM X 26MM X 83MM BILLE
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • la pitc variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® Blaze pour une dureté supérieure à chaud et une friction réduite